※使用例
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック本体
パンチングパネルハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76217766
品番
MP-16PN
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
795×405×1650
均等耐荷重(kg/台)
60
設置方式
固定
幅(mm)
795
質量(kg)
24.6
色
グリーン
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
405
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000