曜日別特売
Z-1NR パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ 76217854

 

Z-1NR パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ 76217854
Z-1NR パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ 76217854
Z-1NR パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ 76217854

パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
容量(L)1.4
内容量1個注文コード76217854品番Z-1NR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。

容量(L)1.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)126×200×90レッド材質PP樹脂(ポリプロピレン)許容荷重(kg)4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×181×85外寸法・幅(mm)126外寸法・高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)200
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76217802
2018-12-10
用途: 工程での除去品仮置き用

設置スペースが少ない為、大きさ制限で当商品を使用。設置し易く収まりも良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする