※使用例

SFN-21B フック(大) サカエ 76218003 SFN-21B フック(大) サカエ 76218003 SFN-21B フック(大) サカエ 76218003

フック(大)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76218003 品番SFN-21B
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。

付属品抜け止めビス2本付 長さ(mm)100 許容荷重(kg)2 取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする