サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック用オプション
パネル用アールフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2本掛け
タイプ
大
許容荷重(kg)
5
注文コード
76218055
品番
TL-H4W
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・許容荷重
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
抜け止めビス2本付
仕様
2本掛け
適合
(パネル)共用
許容荷重(kg)
5
タイプ
大
RoHS指令(10物質対応)
対応