パネル用アールフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様1本掛け タイプ 許容荷重(kg)2.5 注文コード76218125 品番TL-H4
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・タイプ・許容荷重3種類から選べます 他の種類を見る
付属品抜け止めビス2本付 仕様1本掛け 適合(パネル)共用 許容荷重(kg)2.5 タイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする