3/22より値下げ!現場を応援

 

Z-200NY パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 76218423 Z-200NY パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 76218423

パーツボックス(ネスティング仕様)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76218423 品番 Z-200NY
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198

部品等の分別に最適なボックスです。
ネスティングが可能になり、収納が便利になりました。

容量(L)1.5 材質PP樹脂(ポリプロピレン) 外寸法・高さ(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)162 外寸法・間口(mm)200 有効内寸法・間口(mm)187 有効内寸法・奥行(mm)126 有効内寸法・高さ(mm)65
関連資料:寸法図

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10926246
2019-07-02
用途:
機械組立用ボルトの管理
製造業

たっぷり入って、とても丈夫!な所が気に入っています。現在使用しているものに追加として購入しました。素材は固く、しっかりしているので、ラックにもひっかけやすいです。

対象商品:
10926246
2014-10-24
用途:
ねじの保管

使用しているものが破損したので購入。
すぐに手に入るので助かった。
価格がやや高いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする