サカエ
サカエの コンテナー
サカエの コンテナ用オプション
サカエの 仕切板
パーツボックス用仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76218457
品番
Z-200SN
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
長さ(mm)
187
高さ(mm)
65
色
透明
適合
Z-200Nシリーズ
適合機種
Z-200N用
RoHS指令(10物質対応)
対応