サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ボックスタイプ
パーツボックス Yタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76218667
品番
Y-103G
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
容量(L)
0.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
167×104×62
色(本体)
グリーン
外寸法・幅(mm)
104
材質
ABS樹脂
外寸法・高さ(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
167
関連資料:
寸法図