サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ボックスタイプ
パーツボックス Yタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76218685
品番
Y-105R
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(L)
1.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
167×214×62
色(本体)
レッド
外寸法・幅(mm)
214
材質
ABS樹脂
外寸法・高さ(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
167
関連資料:
寸法図