サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
パーツハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76218746
品番
Z3-Y
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
工具、部品の収納に便利です。ボックスで色分け管理が可能です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×350×1290
コンテナ数
72
均等耐荷重(kg/段)
20
均等耐荷重(kg/台)
200
セット内容
パーツボックスZ-100N=72個
質量(kg)
35
高さ(mm)
1290
奥行(mm)
350
間口(mm)
900
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
20
コンテナ種類
Z-100N×72
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000