TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
Fine透明摺円筒分液 目盛付平栓TF活栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76218809
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥48,243
販売価格(税別)
¥
43,857
バスケットに入れる
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓PTFEコック付きタイプです。
透明摺り平栓 PTFEコック付き
目盛付き
容量(mL)
200
摺合せ
頭栓(平栓) 透明共通:19/38
PTFEコック
16
目盛
付き
胴径(Φmm)
45
胴外径(Φmm)
200