パーツカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76218816 品番 SP-5WBN
参考基準価格(税別)¥189,100 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×600×1059 コンテナ数40 均等耐荷重(kg/台)300 セット内容パーツボックスZ-2N=40個 質量(kg)63 高さ(mm)1059 奥行(mm)600 間口(mm)860 段数5 キャスター100Φゴム車 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)300 コンテナ種類Z-2N

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする