サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
パーツカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76218825
品番
SP-5WDN
参考基準価格(税別)
¥178,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
860×600×1059
コンテナ数
52
均等耐荷重(kg/台)
300
セット内容
パーツボックスZ-1N=36個、Z-2N=16個
質量(kg)
52
高さ(mm)
1059
奥行(mm)
600
間口(mm)
860
キャスター
100Φゴム車
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
300
コンテナ種類
Z-1NMT<×36、Z-2NMT×16
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500