サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
トライハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76218834
品番
HF-4
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
499×499×970
セット内容
パーツボックスZ-300=24個
質量(kg)
16
高さ(mm)
970
奥行(mm)
499
間口(mm)
499
キャスター
50Φゴム車ストッパー付2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000