TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ストップコック
Fine真空コック S型 管外径
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管外径(Φmm)
8
注文コード
76218949
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,700
この商品は
管外径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
Fine真空コック の S型です。
種類
S型
管外径(Φmm)
8
仕様
●管全長(mm):約225●片枝管長さ(mm):約100●片枝直管の長さ(mm):約80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76218949
-
02869255
330-09-66-31
Fine 真空コック
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
25,443
税込
¥
27,987
注文コードが変更になりました