Z-0NFY パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエ 76218965

パーツボックス Zタイプ(フタ付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
容量(L)0.6
内容量1個注文コード76218965品番Z-0NFY
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい

容量(L)0.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)98×154×75イエロー材質PP樹脂(ポリプロピレン)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×136×68フタあり外寸法・幅(mm)98外寸法・高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76218956
2019-01-31
用途: 工程内の仮保管で使用。

蓋つきで、中身が見えるため使いやすい。大きさもコンパクトであり、設置し易い。

対象商品 : 76218947
2017-10-30
用途: ネジなどの小物を保管します

中をあけましたらフタに亀裂がありました。
梱包状態がよくありませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする