サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス Zタイプ(フタ付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76219071
品番
Z-2NFG
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
185×284×142
色
グリーン
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×261×135
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
185
外寸法・高さ(mm)
142
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
284