Z-1FG パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエ 76219297

パーツボックス Zタイプ(フタ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76219297 品番Z-1FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)130×202×92 材質PP樹脂(ポリプロピレン) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×187×83 フタあり 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×202×92

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする