サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス Zタイプ(フタ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76219306
品番
Z-2FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,830
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×282×142
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×268×133
フタ
あり
色(本体)
ブルー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×282×142
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76219306
Z-2FB
76219035
Z-2NFB
パーツボックス Zタイプ(フタ付)
サカエ
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。