サカエ
サカエの コンテナー
サカエの コンテナ用オプション
サカエの 仕切板
パーツボックス用仕切板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76219342
品番
Z-100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
94
高さ(mm)
62
色
透明
適合機種
Z-100用