※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
還元フラスコ 中管+円筒フィルター
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
300
300
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76219956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
安定性に優れた三角フラスコ瓶です。
水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
容量(mL)
300
仕様
中管 円筒フィルター付
種別
三角フラスコ
長さ(mm)
摺下:110
注意
※中管 円筒フィルターのみです