TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
Fine透明円筒分液 目付平栓TF活栓下15
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76220096
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥44,976
販売価格(税別)
¥
40,887
バスケットに入れる
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)
100
胴外径(Φmm)
35
胴長さ(mm)
170
摺合せ
頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛
付き