TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
Fine透明円筒分液 側管平栓TF活栓下15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76220157
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥44,431
販売価格(税別)
¥
40,392
バスケットに入れる
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛なし
容量(mL)
100
胴外径(Φmm)
35
胴長さ(mm)
170
摺合せ
平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25
PTFEコック
16
側管
付き
目盛
なし