TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
Fine透明円筒分液 側管目付平栓TF活栓下15
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76220175
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,183
販売価格(税別)
¥
46,530
バスケットに入れる
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛付き
容量(mL)
50
胴外径(Φmm)
30
胴長さ(mm)
120
摺合せ
平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25
PTFEコック
16
側管
付き
目盛
付き