TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine透明摺合二口なす型フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76220437
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Fineブランド透明共通摺合二口なす型のフラスコです。
容量(mL)
100
摺合せ
中管透明共通:15/25、側管透明共通:15/25
側管角度(°)
約20
材質
ほうけい酸ガラス-1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76220437
-
02870533
330-13-62-46
F透明共通二口ナスフラスコ
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
13,167
税込
¥
14,484
注文コードが変更になりました