画像準備中

Fine透明摺合二口なす型フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76220446 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Fineブランド透明共通摺合二口なす型のフラスコです。

容量(mL)100 摺合せ中管透明共通:24/40、側管透明共通:15/25 側管角度(°)約20 材質ほうけい酸ガラス-1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76220446 - 02870542 330-13-62-47 F透明共通二口ナスフラスコ TGK(東京硝子器械) F透明共通二口ナスフラスコ TGK(東京硝子器械) 1個 18,810 税込20,691 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする