TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine透明摺合二口なす型フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76220455
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥21,344
販売価格(税別)
¥
19,404
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Fineブランド透明共通摺合二口なす型のフラスコです。
容量(mL)
100
摺合せ
中管透明共通:29/42、側管透明共通:15/25
側管角度(°)
約20
材質
ほうけい酸ガラス-1