画像準備中

Fine透明真空トラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76220884 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種類真空トラップ 管外径(Φmm)10 共通摺合せ寸法(TS)29/42 材質ほうけい酸ガラス 仕様●外管外径(Φmm):30●外管長さ(mm):200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76220884 - 02874435 330-13-92-01 透明真空トラップ枝 TGK(東京硝子器械) 透明真空トラップ枝 TGK(東京硝子器械) 1個 27,720 税込30,492 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする