TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
Fine透明真空トラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76220918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥48,569
販売価格(税別)
¥
44,154
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
真空トラップ
管外径(Φmm)
20
共通摺合せ寸法(TS)
45/50
材質
ほうけい酸ガラス
仕様
●外管外径(Φmm):50●外管長さ(mm):200