サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
スーパーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1220
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1200
注文コード
76220934
品番
SPR-1124I
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
質量(kg)
45
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
600
間口(mm)
1220
段数
4
色
アイボリー
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg/段)
80
棚段数
4
棚段数(段)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1220×600×1200
総耐荷重(kg)
1000
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
棚板内寸・間口(mm)
1130
棚板内寸・奥行(mm)
510
均等耐荷重(kg/段)
80
関連資料:
寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000