※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPR-1104I スーパーラック サカエ 76220952 SPR-1104I スーパーラック サカエ 76220952

スーパーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1220 奥行(mm)390 高さ(mm)1200 注文コード76220952 品番SPR-1104I
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は間口・奥行・高さなど60種類から選べます 他の種類を見る

横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

質量(kg)31 高さ(mm)1200 奥行(mm)390 間口(mm)1220 段数4 アイボリー 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)80 棚段数4 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1220×390×1200 総耐荷重(kg)1000 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75 棚板内寸・間口(mm)1130 棚板内寸・奥行(mm)300 均等耐荷重(kg/段)80
関連資料:寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする