サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚用オプション
スーパーラック 3方コボレ止め棚板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76221625
品番
SPR-1114ALI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。
均等耐荷重(kg)
(棚1連当り/棚板1枚当り)1000/150
色(本体)
アイボリー
質量(kg)
49
奥行(mm)
600
棚板数(枚)
4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×600×1200
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000