曜日別特売

Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mLセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1組注文コード76221819品番-
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥41,709
販売価格(税別)
37,917

Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。

規格FG2容量(mL)250細孔径最大30~60μm種類セット共通摺合せ寸法(TS)34/32径(Φmm)8(接続管)
注意
※セットは Fineガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする