画像準備中

Fine共通クロマト20×300 TF活栓上19

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●フィルター 最大孔径(μm):20〜45 注文コード76222065 品番-
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,958
販売価格(税別)
21,780
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
カラム内径(Φmm)20 カラム長さ(mm)300 フィルター(No.)FG3 摺合せ上部 共通:19/38 コックPTFEコック 仕様●フィルター 最大孔径(μm):20〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする