TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の クロマトグラフィー製品
TGK(東京硝子器械)の カラム
Fine共通クロマト30×500 TF活栓上29
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●フィルター 最大孔径(μm):5〜15
注文コード
76222117
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥33,759
販売価格(税別)
¥
30,690
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラム内径(Φmm)
30
カラム長さ(mm)
500
フィルター(No.)
FG4
摺合せ
上部 共通:29/42
コック
PTFEコック
仕様
●フィルター 最大孔径(μm):5〜15