TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
Fine透明円筒分液 50mL目付平栓TF活栓下15
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76222336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,471
販売価格(税別)
¥
38,610
バスケットに入れる
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)
50
胴外径(Φmm)
30
胴長さ(mm)
120
摺合せ
頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛
付き