TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76223228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,314
販売価格(税別)
¥
25,740
バスケットに入れる
Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)
50
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:15/25
目盛
付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)
TGK品番
330-15-66-11
形状
頭栓:平栓