TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の ろ過器/ブフナロート
TGK(東京硝子器械)の ガラスろ過器
Fineガラスろ過器 ブフナー型1200mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76223648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥62,835
販売価格(税別)
¥
57,123
バスケットに入れる
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
規格
151G3 極細目
容量(mL)
1200
フィルター直径(Φmm)
130
足外径(Φmm)
22
細孔径
最大5〜15μm
外径×高さH(Φmm×mm)
140Φ × 370
材質
ガラス
全高(mm)
370