TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の ろ過器/ブフナロート
TGK(東京硝子器械)の ガラスろ過器
Fineガラスろ過器 ロート型 20mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76223666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,079
販売価格(税別)
¥
6,435
バスケットに入れる
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
規格
51G2 並目
容量
20
フィルター直径(Φmm)
20
足外径(Φmm)
6
細孔径
最大30〜60μm
外径×高さH(Φmm×mm)
50Φ × 100
材質
ガラス
容量(mL)
20
全高(mm)
100