旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
旭製作所の 実験研究用配管材バルブ
グリースレスバルブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
TGK品番
244-09-71-11
仕様
●最大流量(l/min)空気:15●最大流量(l/min)水:0.6
種類
流量調整用ニードルバルブ
注文コード
76223779
品番
03-11-01
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・仕様・種類
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
流量調整用ニードルバルブ
枝管外径(Φmm)
6
オリフィス(mm)
1.5
真空度(Pa)
1.33×10
-3
耐圧(MPa)
1.96
仕様
●最大流量(l/min)空気:15●最大流量(l/min)水:0.6
TGK品番
244-09-71-11