TGK(東京硝子器械)
Fine透明共通丸底フラスコ短型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
500
300
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76223894
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
容量(mL)
500
共通摺合せ寸法(TS)
24/40
形状
短型
材質
ほうけい酸ガラス-1
高さ(mm)
約190
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76223894
-
02869772
330-13-56-66
F透明共通丸底フラスコ
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
8,613
税込
¥
9,474
注文コードが変更になりました