サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 作業台/実験台
サカエの ステンレス作業台
ステンレス実験テーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76223917
品番
SR-094SU
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。コンセントが付属していますので機器類の接続もスムーズです。
均等耐荷重(kg)
75
高さ(mm)
800
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
材質(天板)
SUS304#400仕上げ
質量(kg)
15
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
付属品
3口コンセント付(電圧:125V、容量:1500W)
材質
SUS304
キャスター
ステンレス金具
材質(キャスター)
ナイロンウレタン
キャスター径(Φmm)
75
色(天板)
シルバー
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
色(本体)
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×25
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000