Fine透摺リービッヒ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
冷却部長さ(mm)100
摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38
上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42
上部透明共通:19/38、下部透明共通:19/38
上部透明共通:19/38、下部透明共通:24/40
内容量1本注文コード76223955品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,200

Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。

冷却部長さ(mm)100摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25吸引口外径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76223955-02870883330-13-65-49- F透明共通リービッヒ TGK(東京硝子器械) 02870883F透明共通リービッヒTGK(東京硝子器械)1個
18,018
税込19,820
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする