サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 作業台/実験台
サカエの ステンレス作業台
ステンレス 一人用作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(天板)
SUS304
材質
SUS304
注文コード
76223996
品番
SUA-075B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥123,000
この商品は
高さ・材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
均等耐荷重(kg)
150
材質(天板)
SUS304
質量(kg)
22
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS304
キャスター
75Φナイロンウレタン車スチール金具
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×290×80
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×860
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×21
アジャスター
-
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76223996
SUA-075B
76224005
SUA-075BS
ステンレス 一人用作業台
サカエ
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品です)