サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 作業台/実験台
サカエの ステンレス作業台
ステンレス 一人用作業台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
790
材質(天板)
SUS430(No.4仕上げ)
材質
SUS430
注文コード
76224014
品番
SU4-075
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
均等耐荷重(kg)
200
高さ(mm)
790
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
材質(天板)
SUS430(No.4仕上げ)
質量(kg)
15
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430
タイプ
固定式
ねじ径
M12×P1.75
キャスター
-
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
-
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×790
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×21
アジャスター
SUS304製、ネジ径 M12×P1.75
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000