曜日別特売

Fine透明連結減圧曲管120°中管付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40
上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40
内容量1個注文コード76224183品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,100

Fine透明共通摺合せ連結管の 減圧用 曲管120°中管付 型です。

摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25吸引口外径(Φmm)8仕様●曲管 角度(°):120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76224183-02872825330-13-82-94- 透明連結管減圧曲管60°中管付 TGK(東京硝子器械) 02872825透明連結管減圧曲管60°中管付TGK(東京硝子器械)1個
13,959
税込15,355
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする