曜日別特売

Fine透明連結減圧曲管120°中管付

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40
上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40
上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40
内容量1個注文コード76224199品番-
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,642
販売価格(税別)
16,038

Fine透明共通摺合せ連結管の 減圧用 曲管120°中管付 型です。

摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40吸引口外径(Φmm)8仕様●曲管 角度(°):120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする