TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine共通摺合なし型フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76224287
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
形状
共通摺合なし型フラスコ 短型
容量(mL)
5
共通摺合せ寸法(TS)
15/25
材質
ほうけい酸ガラス-1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76224287
-
02875187
330-15-37-01
Fine 共通梨形フラスコ
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
8,019
税込
¥
8,821
注文コードが変更になりました