TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine共通摺合なし型フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76224305
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,257
販売価格(税別)
¥
8,415
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
形状
共通摺合なし型フラスコ 短型
容量(mL)
25
共通摺合せ寸法(TS)
15/25
材質
ほうけい酸ガラス-1
TGK品番
330-15-37-03