Fine共通ジムロート冷却器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
摺合せ上部共通:19/38、下部共通:24/40
上部共通:19/38、下部共通:24/40
上部共通:19/38、下部共通:29/42
上部共通:15/25、下部共通:24/40
内容量1本注文コード76224689品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500

Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。

長さ(mm)(冷却筒)300摺合せ上部共通:19/38、下部共通:24/40吸引口外径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76224689-02876325330-15-54-15- 共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02876325共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
21,285
税込23,414
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする